Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 20X20 sík idom v.barna SN022620 - 8623 SD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 20X20 sík idom v.barna SN022620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 21.2 mm

  • Magasság - 19.2 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szín - barna

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568910318

Sonepar cikkszám

SN022620

Gyártói cikkszám

8623 SD

Gyártói típuskód

8623 SD

Szélesség:

21.2 mm

Magasság:

19.2 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szín:

barna

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x150mm 1,00mm