Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 külső sarok GT50490 - 8406 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 külső sarok GT50490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 90 mm

  • Mélység - 55 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057688117

Sonepar cikkszám

GT50490

Gyártói cikkszám

8406 HB

Gyártói típuskód

8406 HB

Szélesség:

90 mm

Mélység:

55 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x 75mm 0,75mm