KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 90x55 sík idom GT50487 - 8403 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 90 mm
Mélység - 55 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Fedél szélessége 1 - 90 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057688087
Sonepar cikkszám
GT50487
Gyártói cikkszám
8403 HB
Gyártói típuskód
8403 HB
Szélesség:
90 mm
Mélység:
55 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Fedél szélessége 1:
90 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Parapetcsat műa tartozék 90x55 sík idom