Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró GT44378 - 8477 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró GT44378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 55 mm

  • Csatornaszélesség - 120 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657052

Sonepar cikkszám

GT44378

Gyártói cikkszám

8477 HB

Gyártói típuskód

8477 HB

Magasság:

55 mm

Csatornaszélesség:

120 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Igen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró