Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék PK 120x55D sík idom GT61563 - 8473 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék PK 120x55D sík idom GT61563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 120 mm

  • Mélység - 55 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Fedél szélessége 1 - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057650602

Sonepar cikkszám

GT61563

Gyártói cikkszám

8473 HB

Gyártói típuskód

8473 HB

Szélesség:

120 mm

Mélység:

55 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Fedél szélessége 1:

120 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Parapetcsat műa tartozék PK 120x55D sík idom