KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék PK 120x55D T-idom GT61564 - 8474 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 120 mm
Mélység - 55 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 120 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057650619
Sonepar cikkszám
GT61564
Gyártói cikkszám
8474 HB
Gyártói típuskód
8474 HB
Szélesség:
120 mm
Mélység:
55 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
120 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm 1,25mm