KOPOS KOLIN - Parapetcsatorna külső sarok PK110x65D SN095951 - 8216 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 110 mm
Mélység - 65 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095951
Gyártói cikkszám
8216 HB
Gyártói típuskód
8216 HB
Szélesség:
110 mm
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Szög:
80-100 °
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Parapetcsatorna külső sarok PK110x65D