Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - PK110x65D Sík sarok idom SN123050 - 8213 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - PK110x65D Sík sarok idom SN123050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Fedél szélessége 1 - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123050

Gyártói cikkszám

8213 HB

Gyártói típuskód

8213 HB

Szélesség:

110 mm

Mélység:

65 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Fedél szélessége 1:

110 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

PVC

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

PK110x65D Sík sarok idom