Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tűzi horg. SN099318 - DZ 35X200 BZNCR

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tűzi horg. SN099318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilforma - U-forma

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 5800 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099318

Gyártói cikkszám

DZ 35X200 BZNCR

Gyártói típuskód

DZ 35X200 BZNCR

Profilforma:

U-forma

Szélesség:

200 mm

Magasság:

35 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

5800 mm2

Integrált elválasztófal:

nélkül

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Rácsos kábeltálca 35x200mm/3m tűzi horg.