KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x200mm galv horg L=3M int. végz. SN053675 - DZI 60x200 BZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
18 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568927880
Sonepar cikkszám
SN053675
Gyártói cikkszám
DZI 60x200 BZNCR
Gyártói típuskód
DZI 60X200 BZNCR
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
10000 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x200mm galv horg L=3M int. végz.