KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca 60x60mm galv horg L=3M GT71410 - DZ 60X60 BZNCR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 60 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - acél
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689862
Sonepar cikkszám
GT71410
Gyártói cikkszám
DZ 60X60 BZNCR
Gyártói típuskód
DZ 60X60 BZNCR
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
3000 mm
Anyag minősége:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2300 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x60mm galv horg L=3M