KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálca tartó 4500mm galv.horg. SN099214 - DZDS 400/B S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 450 mm
Szélesség - 36 mm
Magasság - 85 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Kivitel - oldalfali
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099214
Gyártói cikkszám
DZDS 400/B S
Gyártói típuskód
DZDS 400/B S
Hosszúság:
450 mm
Szélesség:
36 mm
Magasság:
85 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Kivitel:
oldalfali
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálca tartó 4500mm galv.horg.