Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához tartó 150mm rozsdamentes GT62318 - INOXDZDS 150/B BX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához tartó 150mm rozsdamentes GT62318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 200 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 150-150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568902924

Sonepar cikkszám

GT62318

Gyártói cikkszám

INOXDZDS 150/B BX

Gyártói típuskód

INOXDZDS 150/B BX

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

200 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

150-150 mm

Szélesség:

36 mm

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x20mm tetővel fehér 3m öntapadós