KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához tartó 250mm rozsdamentes SN073210 - INOXDZDS 200/B BX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 250 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073210
Gyártói cikkszám
INOXDZDS 200/B BX
Gyártói típuskód
INOXDZDS 200/B BX
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
250 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
36 mm
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálcához tartó 250mm rozsdamentes