KOPOS KOLIN - Sorkapocs lágy műa 5p 4x4mm2 szerelvénydobozhoz GT47342 - SP-96 FB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-4 mm2
Névleges áram In - 16 A
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Pólusszám - 5
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057614758
Sonepar cikkszám
GT47342
Gyártói cikkszám
SP-96 FB
Gyártói típuskód
SP-96 FB
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-4 mm2
Névleges áram In:
16 A
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Pólusszám:
5
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-4 mm2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-105 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-4 mm2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Névleges feszültség:
500 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Áttetsző:
Nem
Mélység:
93 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szélesség:
95 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0