KOPOS KOLIN - Szerelőlemez min 80mm hőszigetelő burolatkoz, utólagos felszereléshez 15N terhelhetőség SN148703 - MDFZ 80 KB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568936301
Sonepar cikkszám
SN148703
Gyártói cikkszám
MDFZ 80 KB
Gyártói típuskód
MDFZ 80 KB
Forma:
körszelvény
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
szürke
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Mélység:
80 mm
Átmérő:
73 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül