KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 30X15 350 mm GT54575 - NP 350 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 350 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Nyílás szélessége - 16 mm
Anyagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630864
Sonepar cikkszám
GT54575
Gyártói cikkszám
NP 350 S
Gyártói típuskód
NP 350 S
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
35 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Terhelhetőség:
1 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30X15 350 mm