KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz beton fenék 10/300 GT45126 - KBS-2 AB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 71 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 78-78 mm
Forma - körszelvény
Kivitel - építési védőtető
Doboz-/szekrényhosszhoz - 78 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632516
Sonepar cikkszám
GT45126
Gyártói cikkszám
KBS-2 AB
Gyártói típuskód
KBS-2 AB
Átmérő:
71 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
78-78 mm
Forma:
körszelvény
Kivitel:
építési védőtető
Doboz-/szekrényhosszhoz:
78 mm
Hosszúság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Rögzítés módja:
pattintós fedő
Doboz-/szekrényszélességhez:
78 mm
Mélység:
20 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz beton fenék 10/300