Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz betondoboz tető 10/120 GT69535 - KBV-3 KB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz betondoboz tető 10/120 GT69535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 75 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 78-78 mm

  • Mélység - 27 mm

  • Forma - négyzetes

  • Rögzítés módja - pattintós fedő

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657151

Sonepar cikkszám

GT69535

Gyártói cikkszám

KBV-3 KB

Gyártói típuskód

KBV-3 KB

Átmérő:

75 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

78-78 mm

Mélység:

27 mm

Forma:

négyzetes

Rögzítés módja:

pattintós fedő

Kivitel:

építési védőtető

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

egyéb

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz betondoboz tető 10/120