Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) 175x233x78 KT250/L SN091776 - VKT 250/L HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) 175x233x78 KT250/L SN091776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 0 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm

  • Forma - négyszögletű

  • Kivitel - építési védőtető

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091776

Gyártói cikkszám

VKT 250/L HB

Gyártói típuskód

VKT 250/L HB

Átmérő:

0 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

0-0 mm

Forma:

négyszögletű

Kivitel:

építési védőtető

Doboz-/szekrényhosszhoz:

255 mm

Hosszúság:

255 mm

Szélesség:

205 mm

Rögzítés módja:

csavarozható fedél

Doboz-/szekrényszélességhez:

205 mm

Mélység:

2 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) 175x233x78 KT250/L