KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz fk 98x98mm univerzális GT54697 - LKM 45 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP20
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057634855
Sonepar cikkszám
GT54697
Gyártói cikkszám
LKM 45 HB
Gyártói típuskód
LKM 45 HB
Forma:
négyzetes
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP20
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
fehér
Víz alatti szerelés:
Nem
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
45 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nélkül
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül