KOPOS KOLIN - Taposó csatorna gallér LZK15x12 fehér SN072886 - 8809 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 13.1 mm
Csatornaszélesség - 15 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057612686
Sonepar cikkszám
SN072886
Gyártói cikkszám
8809 HB
Gyártói típuskód
8809 HB
Magasság:
13.1 mm
Csatornaszélesség:
15 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna elágazó idom ; Taposó csatorna gallér LZK15x12 fehér