KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 34x10,5mm tetővel fehér 2m GT57034 - LO 35 HD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 34 mm
Magasság - 10.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
60 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057619937
Sonepar cikkszám
GT57034
Gyártói cikkszám
LO 35 HD
Gyártói típuskód
LO 35 HD
Szélesség:
34 mm
Magasság:
10.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Csatornák száma:
2
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Tömítő karika:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 3m