Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 34x10,5mm tetővel fehér 2m öntapadós SN016658 - LO 35 P2

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 34x10,5mm tetővel fehér 2m öntapadós SN016658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 34 mm

  • Magasság - 10.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568902818

Sonepar cikkszám

SN016658

Gyártói cikkszám

LO 35 P2

Gyártói típuskód

LO 35 P2

Szélesség:

34 mm

Magasság:

10.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Csatornák száma:

2

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló rétegezéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Tömítő karika:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 34x10,5mm tetővel fehér 2m öntapadós