Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 50x14mm tetővel fehér 2m/szál 32m/doboz GT71288 - LO 50 HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 50x14mm tetővel fehér 2m/szál 32m/doboz GT71288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 14 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057619944

Sonepar cikkszám

GT71288

Gyártói cikkszám

LO 50 HD

Gyártói típuskód

LO 50 HD

Szélesség:

50 mm

Magasság:

14 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Csatornák száma:

3

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló rétegezéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Tömítő karika:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 50x14mm tetővel fehér 2m