KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 50x14mm tetővel öntapadós sötétszürke 2m/szál 32m/doboz SN088474 - LO 50 L2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Magasság - 14 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088474
Gyártói cikkszám
LO 50 L2
Gyártói típuskód
LO 50 L2
Szélesség:
50 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Csatornák száma:
3
Öntapadós:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
RAL-szám:
7012
Tömítő karika:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 50x14mm tetővel öntapadós sötétszürke 2m