Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 74x18mm tetővel szürke 2m GT41608 - LO 75 LD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Taposócsatorna 74x18mm tetővel szürke 2m GT41608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 74 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 28 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057662223

Sonepar cikkszám

GT41608

Gyártói cikkszám

LO 75 LD

Gyártói típuskód

LO 75 LD

Szélesség:

74 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Csatornák száma:

3

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló rétegezéssel:

Nem

RAL-szám:

7012

Tömítő karika:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Taposócsatorna 74x18mm tetővel szürke 2m