KOPOS KOLIN - Tipli gipszkartonhoz 6x22,5 mm 100db/1 fúróval GT53921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Furatátmérő - 6 mm
Tipli hossza - 22.5 mm
Csavarmenettel - Igen
Menet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057608795
Sonepar cikkszám
GT53921
Gyártói cikkszám
HS 6 ZA
Gyártói típuskód
HS 6 ZA
Anyag:
műanyag
Furatátmérő:
6 mm
Tipli hossza:
22.5 mm
Csavarmenettel:
Igen
Menet fajtája:
egyéb
Csavarral:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli gipszkartonhoz 6x22,5 mm 100db/1 fúróval