Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Tűzálló doboz IP66 sorkapoccsal 1/14 SN132630 - KSK 125 PO10

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Tűzálló doboz IP66 sorkapoccsal 1/14 SN132630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség - IP66

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568922069

Sonepar cikkszám

SN132630

Gyártói cikkszám

KSK 125 PO10

Gyártói típuskód

KSK 125 PO10

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség:

IP66

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Bevezetések száma:

14

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

126 mm

Szélesség:

126 mm

Mélység:

74 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Funkciótartás:

E 90

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Tűzálló doboz IP66 sorkapoccsal 1/14