KOPOS KOLIN - Válaszfal 2m SN098562 - NPZ 100 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 94 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - L-profil
Rögzítő lyukasztás - Igen
Rögzítés módja - csavarozható
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098562
Gyártói cikkszám
NPZ 100 S
Gyártói típuskód
NPZ 100 S
Választófal-magasság:
94 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
L-profil
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Válaszfal 2m