KOPOS KOLIN - Védő biztonsági tartó DT-hez SN104340 - DT OKO POF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 3 mm
Hosszúság - 130 mm
Kivitel - szorítótámasz
Anyag - acél
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104340
Gyártói cikkszám
DT OKO POF
Gyártói típuskód
DT OKO POF
Magasság:
3 mm
Hosszúság:
130 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Anyag:
acél
Szélesség:
25 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Védő biztonsági tartó DT-hez