Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs 16-os GT61383 - 5216E ZN F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél bilincs 16-os GT61383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568915269

Sonepar cikkszám

GT61383

Gyártói cikkszám

5216E ZN F

Gyártói típuskód

5216E ZN F

Anyag:

acél

Átmérő:

16-16 mm

Névleges átmérő:

16 mm

Kivitel:

egylebenyes

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

UV-fény álló:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 2m öntapadós