Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú PG36 GT85252 - 336/2 XX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél karmantyú PG36 GT85252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 47 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Kivitel - kúpalakú/kúpos

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057620131

Sonepar cikkszám

GT85252

Gyártói cikkszám

336/2 XX

Gyártói típuskód

336/2

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

47 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

acél

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Belső menettel:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Védőcső acélpáncél karmantyú PG36