Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M25,5 menetes lakkozott fekete GT47300 - 6021 ZNM D

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M25,5 menetes lakkozott fekete GT47300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 28.3 mm

  • Belső átmérő - 25.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057626164

Sonepar cikkszám

GT47300

Gyártói cikkszám

6021 ZNM D

Gyártói típuskód

6021 ZNM D

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

28.3 mm

Belső átmérő:

25.7 mm

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acélpáncél M25,5 menetes lakkozott fekete