Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M37 menet nélküli SN005833 - 6229 ZNM S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M37 menet nélküli SN005833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 37 mm

  • Belső átmérő - 34.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057607668

Sonepar cikkszám

SN005833

Gyártói cikkszám

6229 ZNM S

Gyártói típuskód

6229 ZNM S

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

37 mm

Belső átmérő:

34.4 mm

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acélpáncél M37 menet nélküli