KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél M40 menetes GT86099 - 6040 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 36.2 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631342
Sonepar cikkszám
GT86099
Gyártói cikkszám
6040 ZN F
Gyártói típuskód
6040 ZN F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
36.2 mm
Anyag minősége:
acél (laposacél, hengerelt)
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C