KOPOS KOLIN - Védőcső acélpáncél menet nélkül GT53508 - 6220 ZN F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 18 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634237
Sonepar cikkszám
GT53508
Gyártói cikkszám
6220 ZN F
Gyártói típuskód
6220 ZN F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
18 mm
Anyag minősége:
acél (laposacél, hengerelt)
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C