KOPOS KOLIN - Védőcső alu 25-öshöz bilincs GT49010 - 5225 PC AL XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Átmérő - 0-0 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Kivitel - kétlebenyes
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057688674
Sonepar cikkszám
GT49010
Gyártói cikkszám
5225 PC AL XX
Gyártói típuskód
5225 PC AL XX
Névleges átmérő:
25 mm
Átmérő:
0-0 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Védőcső alu 25-öshöz bilincs