KOPOS KOLIN - Védőcső alu 40-es GT47739 - 6240 AL XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Kivitel - merev
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 38 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657779
Sonepar cikkszám
GT47739
Gyártói cikkszám
6240 AL XX
Gyártói típuskód
6240 AL XX
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
38 mm
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Igen
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C