KOPOS KOLIN - Védőcső alu KARMANTYÚ M16 GT94332 - 316E/2 AL XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - alumínium
Felület - egyéb
Felületi bevonat minősége - egyéb
Polírozott felület - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657878
Sonepar cikkszám
GT94332
Gyártói cikkszám
316E/2 AL XX
Gyártói típuskód
316E/2 AL
Anyag:
fém
Anyag minősége:
alumínium
Felület:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Belső menettel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Védőcső alu KARMANTYÚ M16