KOPOS KOLIN - Védőcső alu KARMANTYÚ M32 GT94334 - 332/2 AL XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Felület - egyéb
Kivitel - kúpalakú/kúpos
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657908
Sonepar cikkszám
GT94334
Gyártói cikkszám
332/2 AL XX
Gyártói típuskód
332/2 AL
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Felület:
egyéb
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
alumínium
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Belső menettel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Védőcső alu KARMANTYÚ M32