Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs 32-es GT94337 - 5232 AL XX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs  32-es GT94337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Átmérő - 0-0 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057689756

Sonepar cikkszám

GT94337

Gyártói cikkszám

5232 AL XX

Gyártói típuskód

5232 AL XX

Anyag:

acél

Átmérő:

0-0 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

UV-fény álló:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 11x10mm tetővel fehér 2m öntapadós