Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony 40 UV álló GT90079 - KF 09040 UVFA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony 40 UV álló GT90079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Forma - kívül hullámos, belül sima

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057698147

Sonepar cikkszám

GT90079

Gyártói cikkszám

KF 09040 UVFA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 40UV

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Külső átmérő:

40 mm

Forma:

kívül hullámos, belül sima

Belső átmérő:

32 mm

Anyag minősége:

PE

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Védőcső hajlékony 40 UV álló