KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony bordázott falú piros 120/100mm IP40 GT50281 - KF 09120 BA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 100 mm
Hajlítási sugár, statikus - 400 mm
Külső átmérő - 120 mm
Védettség - IP40
Belül sima - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057618329
Sonepar cikkszám
GT50281
Gyártói cikkszám
KF 09120 BA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 120
Belső átmérő:
100 mm
Hajlítási sugár, statikus:
400 mm
Külső átmérő:
120 mm
Védettség:
IP40
Belül sima:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-50 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE