Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 160mm GT84923 - 02160 FA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 160mm GT84923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 160 mm

  • Szín - fekete

  • Felület - egyéb

  • Kivitel - kúpalakú/kúpos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057650497

Sonepar cikkszám

GT84923

Gyártói cikkszám

02160 FA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 160 toldó

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

160 mm

Szín:

fekete

Felület:

egyéb

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

PE

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Belső menettel:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Védőcső hajlékony toldó 160mm