KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 63mm GT39779 - 02063 FA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Szín - fekete
Felület - egyéb
Kivitel - kúpalakú/kúpos
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057650466
Sonepar cikkszám
GT39779
Gyártói cikkszám
02063 FA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 63 toldó
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Szín:
fekete
Felület:
egyéb
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
PE
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Védőcső hajlékony toldó 63mm