KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 200mm SN107750 - 02200 FB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 200 mm
Szín - fekete
Felület - egyéb
Kivitel - kúpalakú/kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107750
Gyártói cikkszám
02200 FB
Gyártói típuskód
02200 FB
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
200 mm
Szín:
fekete
Felület:
egyéb
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
PE
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Védőcső karmantyú 200mm