Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 320N GT42481 - 0220 KB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú 320N GT42481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PVC

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057618190

Sonepar cikkszám

GT42481

Gyártói cikkszám

0220 KB

Gyártói típuskód

0220 KB

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

bepattanó

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Belső menettel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú 320N