Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú HDPE csőhöz GT74822 - 05050 KB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső karmantyú HDPE csőhöz GT74822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - poliolefin

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 14 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057651579

Sonepar cikkszám

GT74822

Gyártói cikkszám

05050 KB

Gyártói típuskód

05050 KB

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliolefin

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

csavarmenet

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

egyéb

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú HDPE csőhöz