KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N 10/40 GT58560 - 4150 KB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PVC
Felület - kezeletlen
Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül
Polírozott felület - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057617872
Sonepar cikkszám
GT58560
Gyártói cikkszám
4150 KB
Gyártói típuskód
4150 KB
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
A következő névleges csőátmérőhöz:
45 mm
Átmérő:
50 mm
Kivitel:
bepattanó
Hüvellyel:
Igen
Szín:
szürke
Rugalmas:
Nem
Sugár:
170 mm
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök 320N 10/40